ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪 B入り) 固定車

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35318692 品番 SK-125UB
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
車輪径(Φmm)125 許容荷重(kg)150 許容荷重(daN)147 取付座(mm)140×94 取付ピッチ(mm)100×56(112×53) 取付高(mm)168 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 材質スチール 軸径(Φmm)12 形状固定車 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 車輪幅(mm)38 ストッパーなし 取付高H(mm)168 取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×56(112×53) プレート寸法F1×F2(mm)140×94 取付穴径d(mm)11 偏心E(mm)- 車輪径D(Φmm)125 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35318674
2016-10-14
用途:
作業台車の足として
株式会社中島製作所 様

商品の用途としては、満足してます。やはり1個で購入はしないため価格が安ければ尚いいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする