ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35318814 品番 WJ-200RB-WS
参考基準価格(税別)¥8,080 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
車輪径(Φmm)200 許容荷重(kg)250 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)100×100(112×112) 取付高(mm)250 材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 仕様ダブルストッパー付 材質スチール 軸径(Φmm)20 形状自在車W 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 車輪幅(mm)45 表面処理ユニクロームメッキ仕上 ストッパーダブルストッパー 取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(112×112) プレート寸法F1×F2(mm)140×140 取付穴径d(mm)11.5 偏心E(mm)58 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.04MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35318805
2021-11-24
用途:
油圧昇降台車のキャスター交換
農・林・水産業

搭載能力550kgの油圧昇降台車を使用しており、操作時に重くなったため交換しました。
軽く押せるようにベアリング内蔵タイプを選定したところ、期待以上に軽く操作が出来るように成りました。
軽く成ったため、女性も操縦が可能になり助かりました。

対象商品:
35318814
2019-06-25
用途:
専用台車の製作
建設業・工事業

トロリ式搬送システムの予備トロリ収容台車(積載荷重約700kg)を製作するために購入しました。
他社品はベアリングの寿命よりも先にゴムの部分が外れてしまうことがありますが、東正車輌の製品はそのようなことが(自分の経験上に限っては)ありません。

ストッパーについてはWSタイプがレバーが軽くて操作しやすいのですが、ストッパー板が薄いので誤って動かそうとすることが多かったり傾斜地に停泊すると寿命が短い傾向があります。

そのような場合はストッパー板が頑丈な分動きが硬いので操作はしづらいですが、Sタイプを選んだほうが良いでしょう。

対象商品:
35318771
2014-10-24
用途:
製麺用機械の移動(100s弱の重量)

20年近く使用している麺機に使用してあるキャスターのWストッパー部分が破損したためそのキャスターの取り換え用として当該のWストッパー付を2年ほど前に4個購入しました。ところが、使用を始めて数か月程度で次々にストッパー部分が破損してしまいました。破損したパーツ(黒色の薄い鉄板仕様のストッパーパーツ)が販売されているか、あるいはお取り寄せ出来ればいいのですが私共には可否はわかりません。この商品のストッパー部分の耐久力のなさには愕然としました。このため、今回は別メーカーのWストッパー付のキャスターを注文しました。 もし当該の破損したストッパーパーツ部の部品の入手方法がわかりましたらお知らせください。お願いいたします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
商品の問い合わせに関しましては、
申し訳ありませんが、問い合わせ窓口まで、
お願いいたします。
申し訳ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする