東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 自在車キャスター
ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35318832
品番
WJ-100UB-WS
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
キャスター ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付 中荷重
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(kg)
180
許容荷重(daN)
176.4
取付座(mm)
95×95
取付ピッチ(mm)
71×71
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
仕様
ダブルストッパー付
材質
スチール
軸径(Φmm)
12
形状
自在車W
荷重種別
中荷重
タイプ
中荷重
車輪幅(mm)
32
取付高H(mm)
144
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
71×71
プレート寸法F1×F2(mm)
95×95
取付穴径d(mm)
10.5
偏心E(mm)
35
車輪径D(Φmm)
100
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.04MB)