東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 自在車キャスター
ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35318841
品番
WJ-130UB-WS
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
キャスター ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付 中荷重
モノタロウ
¥
2,798
¥
3,078
税込
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(kg)
250
許容荷重(daN)
245
取付座(mm)
108×108
取付ピッチ(mm)
79×79(82×82)
取付高(mm)
177
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
仕様
ダブルストッパー付
材質
スチール
軸径(Φmm)
20
形状
自在車W
荷重種別
中荷重
タイプ
中荷重
車輪幅(mm)
36
ストッパー
ダブルストッパー
取付高H(mm)
177
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
79×79(82×82)
プレート寸法F1×F2(mm)
108×108
取付穴径d(mm)
11
偏心E(mm)
40
車輪径D(Φmm)
130
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)