ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35318857 品番 WJ-150UB-WS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
車輪径(Φmm)150 許容荷重(kg)300 許容荷重(daN)294 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)87×87(93×93) 取付高(mm)198 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 仕様ダブルストッパー付 材質スチール 軸径(Φmm)20 形状自在車W 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 車輪幅(mm)38 ストッパーダブルストッパー 取付高H(mm)198 取付ピッチ(mm)(P1×P2)87×87(93×93) プレート寸法F1×F2(mm)120×120 取付穴径d(mm)11 偏心E(mm)45 車輪径D(Φmm)150 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35318823
2021-02-18
用途:
タイヤ交換の保管用開閉式の物置小屋の移動用
その他業種

場所を移動するとき自在キャスターなので運搬が楽で扱いやすい。
またストッパー付きなので衝撃(振動)発生時も設置移動防止対策で使用。

対象商品:
35318832
2014-06-17
用途:
ボード台車
タケシ建装 様 (建設業・工事業)

タイヤは、いいんですが
ベアリングにゴミが溜まりますね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする