東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 自在車キャスター
ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35318866
品番
WJ-200UB-WS
参考基準価格(税別)
¥9,620
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
キャスター ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付 中荷重
モノタロウ
¥
4,098
¥
4,508
税込
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(kg)
400
許容荷重(daN)
392
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
100×100(112×112)
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
仕様
ダブルストッパー付
材質
スチール
軸径(Φmm)
20
形状
自在車W
荷重種別
中荷重
タイプ
中荷重
車輪幅(mm)
42
ストッパー
ダブルストッパー
取付高H(mm)
250
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
100×100(112×112)
プレート寸法F1×F2(mm)
140×140
取付穴径d(mm)
11.5
偏心E(mm)
58
車輪径D(Φmm)
200
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)