ZB52BC-78 サーモスタット HKT 35319261

サーモスタット

(245件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個メーカーホンダ注文コード35319261品番ZB52BC-78
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。
エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。

メーカーホンダ主な適合車種シビックタイプパッキン無し他社参考品番(TAMA)WV52BC-78主な適合純正品番19300-PE0-013
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:245
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: クーラントの交換とあわせ同時交換

通常のクーラントのみの交換とは別に冷却水通路の清掃時にサーモスタットをはずした状態で洗浄、すすぎを完了してから新品を取付してます。前にサーモが固着しオーバーヒートしかけたことがありましたので、定期的に交換してます。

2025-11-01
用途: S1000RR19(K67)に使用

水温は狙い通りの温度で安定。
取付角度が違うためか寿命は1年程度。

2025-01-08
用途: サーモ交換作業
吉永電装サービスサービス業

外したサーモと見比べると特に問題なさそうだったが古い側のサーモのパッキンがめくれているのを確認、せっかくとったのでケチらずガスケットも一緒に取り替えました。エンジン掛けて10分以上走らないと水温のランプが消えなかったのに交換後は5分もたたずに消えるようになりました。当然ですがヒーターも以前より利くようになりました。面倒な作業でしたが替えて良かったです。クーポン貰えたので送料に使わせていただきました。

対象商品 : 35319733
2023-12-02
用途: 何とか少し低めになってます。
松田事務所

ハイゼット軽トラに着けました。オーバーヒートぎみを解消出来るか?
先程の76.5℃の商品と違い、OBD温度を見ながらtestで山へ88℃で開き 水温下りました。
平地testでは、84℃辺りです。落ち着いてます。外気温10℃以下です。
本当は、78℃の設定なら、80℃辺りで安定を希望してたのですが、
何度か、走ってみないと正確には分かりません。
まー、少し満足です、少し高くても良い性能の商品をメーカーにはお願いしたいです。

2023-08-01
用途: VTZ250のメンテナンスに使いました。
その他業種

サーモスタットを買って交換しましたがサイズもピッタリでその後の使用も純正品と大差なく使えました。純正品にこだわりがない人はこちらの商品で十分だと思います。
車種:MC15 VTZ250‘87
使用品:HKT ZI44SD-82

4が参考にしています
対象商品 : 35319681
2023-06-01
用途: バイク
製造業

マグナ250のオーバーヒート対策で交換しました。純正よりも安く、同等の性能なのでお買い得ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 35319645
2022-12-30
用途: DA62W(スズキ・エブリイ)
建設業・工事業

夏なら気にならないけど、冬にサーモスタット開きっぱなしは暖房が効かないので大変!
HKTというメーカーは知らないけど、単純な構造の物なので純正品じゃなくても問題無しと自分に言い聞かせ、こちらをチョイス。
サクっと替えてエア抜きを終え、ラジエターキャップに温度計を突っ込んでサーモが開くのを待つ。
湯気が上がるとサーモが開いた合図、そこで温度計を見ると80度でした。2度は温度計の誤差とも言えるので、1000円程度のサーモスタットとしては十分!安いからとて使えないんじゃ困ってしまいますが、普通に使えるので大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 35319681
2024-03-21
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

交換してこら数日です。耐久性は分かりません。交換後は特に問題なし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
7が参考にしています
2018-03-08

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする