曜日別特売
105507 0020 ラスター377 大塚刷毛製造 35322271

ラスター377

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
毛丈(mm)58
寸法(mm)50
刷毛幅(mm)50
サイズ(号)2inch
内容量1本注文コード35322271品番105507 0020
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。
清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。
豚毛100%のタイプです。

用途下地の掃除や接着剤塗布用サイズ(号)2inch刷毛幅(mm)50毛丈(mm)58玉厚(mm)15形状平・金巻寸法(mm)50種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途-毛色胡麻色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35322296
2023-07-13
用途: サッシの溝掃除

掃き出し窓の大型ハイサッシの溝の掃除に使用しています。ゴミや埃も良く掻き出せて、便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 35322296
2021-04-12
用途: 掃除 防水材の塗布
建設業・工事業

防水施工前の掃除 防水材の塗布にも使ってます幅広いので使い勝手がいい

対象商品 : 35322271
2020-06-03
用途: 清掃作業時
ADS

細かいところの埃はらいに。いろいろな刷毛を試しているのですが、豚毛でしっかりしているので少し汚れが強いところにも対応できます。軽い汚れはモノタロウブランドの万能刷毛の方が清掃しやすいので使い分けています。

対象商品 : 35322296
2020-07-21
用途: 木工作業時
製造業

木くずを掃うのに使用しています。
使いやすく綺麗にとれます。

対象商品 : 35322305
2020-03-10
用途: 制作物の清掃
HummingBird

制作中の物件や、作業場周りの清掃に使っているが、毛の腰もほどよく細かい削りカスなどもよく取れます。

対象商品 : 35322271
2019-10-23
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

リール刃の研磨に研磨剤を塗る為に丁度良い硬さと長さのハケでした。
次回からもこのハケを購入する予定です。

対象商品 : 35322296
2018-11-09
用途: ダスター用
有限会社 丸俊セラミック製造業

適度な腰の強さと毛の長さがいいです。NO,356よりこちらの方が使いよい様です。もう2割ほど毛量が増えるとさらに良くなると思います。

対象商品 : 35322305
2017-11-05
用途: ホコリやゴミを掻き出す等に使用
ブライト建装

昔ながらの使いなれた品物で良いですよ。毛も悪くないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする