曜日別特売
32254 クラシックハンドルスイッチ DAYTONA(デイトナ) 35322533

クラシックハンドルスイッチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35322533品番32254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

ハーネス類の加工が必要なユニバーサルスイッチ。ON/OFF+ホーン機能付。ON/OFFスイッチは3極タイプのため、ヘッドライトのHI/LOWの切替としても使用可能。Φ22.2ハンドル用。

仕様ON/OFF機能付
注意
※ハーネスは付属しないため、取り付けには加工が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: 旧車の、フォオグランプ、スイッチに使用
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズ、旧車の形状でしかも、外観にマッチング、助かる

対象商品 : 35322542
2017-05-21
用途: バイクのレストア
エーテック製造業

納期も早く、動作も問題ありません。オンオフだけでなく、ハイロー切り替えにも使えます。ウィンカーには接点が足りないので使えません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする