曜日別特売
CDM2RB25-220Z-XC9B CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-220Z) SMC 35324722

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-220Z)CDM2RB25-220Z-XC9B

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・クッションなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション(標準)
注文コード
35324722
品番
CDM2RB25-220Z-XC9B
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~50
ストローク(mm)
220
取付支持形式
(B) 前面取付形
クッション
(-) ラバークッション(標準)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする