INSU-K5+K234+INB117 ルーフキャリア INSU-K5セット(トヨタ) INNO 35331021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

INSU-K5+K234+INB117 ルーフキャリア INSU-K5セット(トヨタ) INNO 35331021 INSU-K5+K234+INB117 ルーフキャリア INSU-K5セット(トヨタ) INNO 35331021 INSU-K5+K234+INB117 ルーフキャリア INSU-K5セット(トヨタ) INNO 35331021 INSU-K5+K234+INB117 ルーフキャリア INSU-K5セット(トヨタ) INNO 35331021

ルーフキャリア INSU-K5セット(トヨタ)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35331021 品番INSU-K5+K234+INB117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は187種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックステーと車種別取付けフック、バーのセット。
独自のテレスコピックノブは工具不要で取付けが簡単。
シリンダーキー機構標準装備。

セット内容ステー:INSU-K5、フック:K234、バー:INB117 型式CP1#系(H11.8〜H17.11) 種類ベーシックキャリア 内寸法(mm)前側:932、後側:906 最大積載量(kg)50 有効間隔(mm)(前後)720 代表車種プラッツ
注意
※適合車種以外の取付けはしないでください。
※最大積載量を超える積載はしないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35331037
2017-04-06
用途:
シーカヤックを車に積むため。

6年ほど使っていますが、ぐらつくことなく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする