INSU-K5+K174+INJK+INB117 ルーフキャリア INSU-K5セット(ホンダ) INNO 35333286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

INSU-K5+K174+INJK+INB117 ルーフキャリア INSU-K5セット(ホンダ) INNO 35333286 INSU-K5+K174+INJK+INB117 ルーフキャリア INSU-K5セット(ホンダ) INNO 35333286 INSU-K5+K174+INJK+INB117 ルーフキャリア INSU-K5セット(ホンダ) INNO 35333286 INSU-K5+K174+INJK+INB117 ルーフキャリア INSU-K5セット(ホンダ) INNO 35333286

ルーフキャリア INSU-K5セット(ホンダ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35333286 品番INSU-K5+K174+INJK+INB117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は88種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックステーと車種別取付けフック、バーのセット。
独自のテレスコピックノブは工具不要で取付けが簡単。
シリンダーキー機構標準装備。

セット内容ステー:INSU-K5、フック:K174・INJK、バー:INB117 型式BA8/BA9/BB1〜3系(H3.9〜H8.11) 種類ベーシックキャリア 内寸法(mm)前側:914、後側:918 最大積載量(kg)50 有効間隔(mm)(前後)500 代表車種プレリュード
注意
※適合車種以外の取付けはしないでください。
※最大積載量を超える積載はしないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする