カラスネット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35335108 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

周囲におもり入りロープを縫い込んだゴミ置き場のカラス対策用ゴミネット。
4mm目のネットがカラスや犬、猫によるゴミ置き場へのイタズラを軽減します。
対象のゴミ(ゴミ置き場)に上から被せるだけの非常に簡単な使用方法。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ゴミ置き場カラス対策の決定版 大人気のイエロー ゴミステーション ゴミ集積所むけゴミネット カラス被害軽減に 材質ポリエチレン イエロー 長さ(m)4 寸法(m)3×4 寸法(cm)単品:34×26×13 幅(m)3 目合い(mm)4
注意
※火のそばで使用しないでください。
※カラスネットは、カラスや犬猫による被害を軽減するものですが、ご利用場所や状況により効果やご利用期間には差があります。
※本製品は消耗品ですので、破損した場合はお取替えください。
※ゴミがネット部分より飛び出さないようにしてください。効果が低減する原因になります。
※使用後は人や車の通行の妨げにならない様に収納して下さい。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35335099
2023-08-10
用途:
自治会活動でのゴミステーションのカラス対策
製造業

自治会活動として、ゴミステーションの管理をしています。 4月からスタートし、これまで3ヶ所の網を更新しました。
ネットで色々調べたら、モノタロウの物が安すぎる為、敬遠して、もう少し高い所から買ったのですが、品質良く無く、2回目からはモノタロウにしました。
モノタロウ品は安いですが、網の品質に問題なく3回目も、モノタロウからの購入としました。
安いですが他社品と変わらない品質でした。
今後もモノタロウから購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
35335099
2022-11-29
用途:
生ごみを捨てるゴミ置き場に使用

ゴミ袋を破いてしまうカラスやほかの鳥にゴミを散らかされて困っていましたが、いっさいカラスが来なくなりました。汚れても水洗いできれいになるので買ってよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35335099
2021-09-15
用途:
カラスよけ
株式会社リヴェール東洋 様

とにかく同じものが他所より安く買えました。ありがたいです。

対象商品:
35335099
2021-03-04
用途:
ゴミ捨て場のカラスよけに

4×3mのネットを使っていましたが、5所帯のコーポには大きすぎました。色が退色したため買い替えで2×3mを購入、ちょうど良い大きさです。四隅に入っている重りのワイヤーが軽くて強風の吹く地域では少し心もとないので、レンガをひとつ置いて使っています。

対象商品:
35335117
2019-06-04
用途:
生ごみ集積場所のカラス、猫などからの散らかし防止用。
その他業種

周囲に重りロープがあるので狭い所にセットしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする