卓上型アルコールチェッカー用プリンター

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35336025 品番AC-007P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

検査データを、検査と同時に記録紙にプリントします。
AC-007をより便利に活用し、検査結果を記録紙に印字します。検査表や作業日報に添付し、業務効率のアップと検査結果保存で正確さを計ります。

付属品9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻) 電源AC100V本体接続用電源コード 本体質量(g)485(記録紙含む) 適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×85×165 記録紙約900回記録可能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35336025
2024-06-20
用途:
車の始業点検時
東日本観光バス株式会社 様

この度の商品に関しては大変良い商品でした、また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

対象商品:
35336025
2017-09-21
用途:
朝夕の点呼時にアルコールチェックを必ずしてその証明としてプリントしている
運輸・通信業

特にないがロール紙がもっと安く買えると有難いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする