曜日別特売
RBTZ7S 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ) BOSCH(ボッシュ) 35336174

12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード35336174品番RBTZ7S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。AGM技術と特殊エキスパンダの採用により小型化と容量の拡大の良質。従来のカルシウムバッテリーと比べ約3倍の放充電が可能。「MEGA POWER RIDE」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)

用途バイク用バッテリーバッテリー容量(Ah)6.0(10時間率)他社参考品番(GSユアサ)YTZ7S他社参考品番(FURUKAWA)FTZ7S電圧(V)12質量(kg)約2.1端子形状E外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)113×70×105充電電流(A)0.6主な適合車種ズーマー(BA-AF58/JBH-AF58)/ジャイロキャノピー(JBH-TA03)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする