YTZ7S 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ 35337565

12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
他社参考品番(GSユアサ)YTZ7S
バッテリー容量(Ah)6.0(10時間率)
内容量1個注文コード35337565品番YTZ7S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。
液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能

用途
バイク用バッテリー
バッテリー容量(Ah)6.0(10時間率)他社参考品番(GSユアサ)YTZ7S他社参考品番(FURUKAWA)FTZ7S幅(mm)71長さ(mm)114総高さ(mm)106電圧(V)12質量(kg)約2.1タイプ液入充電済端子形状E充電電流(A)0.6他社参考品番(BOSCH)RBTZ7S主な適合車種ズーマー(BA-AF58/JBH-AF58)/ジャイロキャノピー(JBH-TA03)
注意
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に、取扱説明書をよくご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-14
用途: タクトベーシックAF79
運輸・通信業

バイクのバッテリー交換は初めてでしたが簡単に出来ました。
まだバッテリー上がりはしていませんでしたが、弱ってる気がしたので交換。
案の定、始動パワーが戻りました。
バッテリー上がり前に交換できて良かったと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 57645272
2021-03-24
用途: タクトベーシック
運輸・通信業

いろんなバッテリーメーカーがあるけど、やはりユアサです、間違いない。

1が参考にしています
対象商品 : 35337565
2017-01-14
用途: バイク
サービス業

冬場にバッテリーがあがってしまい、急いで購入。
安物ではなく、しっかりしたメーカー品を、と思い、購入させてもらいました。
現在、順調に作動しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35337565
2018-01-29
用途: ヤマハWR250Fに使用しています。

バッテリーは国産メーカーと決めています。下手くそなので、友人に比べ3倍はセルを使い消耗が早いです。
モノタロウさんで3回目のバッテリー購入でした。

2が参考にしています
対象商品 : 35337601
2015-02-14
用途: 原付バイクに使用

安心のGSユアサ製、快調です。

1が参考にしています
対象商品 : 35337583
2017-04-20
用途: 古い物と交換する。
製造業

充電器で充電したが、翌日上がってたので2日前に買っておいた物と交換したらばっちりです。老婆心ですが(+、-)の位置を確認して購入されたし。

1が参考にしています
対象商品 : 35337565
2017-09-27
用途: dioのバッテリー
建設業・工事業

新品時230CCAで約三年使用していますが180CCAありメーカー参考数値130CCAなのでまだ三年位使用出来そうです。最近三割以上の値上がりしているので残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 35337565
2014-05-16
用途: バイクの修理

さすが日本製ですね!取り替えたとたんにパワーが蘇りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする