ダイヤポンプ(アキュームレーター付)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35338055 品番 No.900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

軽くて丈夫。持ち運びに便利。
サビずに耐久性抜群。
アダプター付で広い用途。
高圧までらくに加圧できます。
加圧を軽くするアキュムレーター付き。

用途
自転車(米式)・オートバイ・自動車に。
レジャー用品に。
球技用ボールに。
一般の自転車に。
最大圧力(kPa)1000 仕様アダプター5種類 トラスコ品番431-9591 イエロー 高さ(mm)640 質量(g)600 ホース長さ(cm)60 適合タイヤバルブ米式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35338064
2022-06-06
用途:
自転車の空気入れに。
その他業種

今まで使用していた物は、パッキンが少し破損していて、50〜80回位い
ポンプを作動しなくてはなりませんでしたが、今回購入したものは5〜6回位いの
作動で適正の圧に入ります。購入して良かったです。

対象商品:
35338064
2018-10-11
用途:
自転車の空気入れ

目立つ色合いで気にいっています。使用感も問題なく使えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする