ダイヤポンプ(アキュームレーター&圧力計付)

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 イエロー トラスコ品番467-9083 注文コード35338082 品番No.910
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・トラスコ品番3種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫。持ち運びに便利。
サビずに耐久性抜群。
アダプター付で広い用途。
高圧までらくに加圧できます。
加圧を軽くするアキュムレーター付き。
高性能圧力計付き。

用途
自転車(米式)・オートバイ・自動車に。
レジャー用品に。
球技用ボールに。
一般の自転車に。
競技用自転車に。
最大圧力(kPa)約1200 ホース長さ(cm)70 仕様アダプター6種類 トラスコ品番467-9083 材質ガラス繊維強化ポリプロピレン イエロー 高さ(mm)640 質量(g)680 適合タイヤバルブ米式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35338091
2016-10-26
用途:
自動車のタイヤの空気入れ

小さな力で空気を入れることが出来ました。圧力計付きで便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする