ダイヤポンプ(ハンディ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ホース長さ(cm)23 レッド 注文コード35338125 品番No.940
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はホース長さ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

タテにもヨコにも高圧1000kPa(10kgf/cm2)までラクに加圧できる画期的ポンプ。
ワンタッチで、ホース部が本体から出し入れできる。
取り付け簡単なベルト付き。
ノブを回すだけでアダプターの取付け、取外しが簡単にできます。
アダプターはハンドルの中に収納できます。
4種のアダプターで広い用途(競技用自転車用、一般自転車用×2個、球技用ボール用)

ホース長さ(cm)23 全長(mm)400 レッド 適合タイヤバルブ米式
注意
※自転車(米式)・オートバイ・自動車アダプターを使用せず口金を直接取り付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35338152
2018-11-17
用途:
オフロードバイクでのツーリングとクロスバイクで走る時に携行して、出先でのパンク修理時に備える積もりで購入しました。数年前にも持っていたので使い勝手は知っています。

実際の使い勝手は地面に立てて使える為、力は入れやすいし、40センチの長さも許容範囲かと思います。軽いしね。自分はオフロードバイクで林道を走るときはエアを少なめにする事も有るので、エアポンプは必要です。山の中でのパンクもあり得ますからお守りとしてもですかね。
エアポンプ+タイヤレバーを収納するケースを作ろうかと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする