ピクチャーレール

(3件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 高さ(mm)9.5 種別先付用(9.5mm用) ホワイト 注文コード35338721 品番T-2N(9.5)
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は高さ・種別・色など18種類から選べます 他の種類を見る

壁面や天井面に埋め込むタイプです。

許容荷重(kg)
正面付/30(軽量間仕切り材(スタッド)に施工する場合は取付部分の補強が必要です。)
天井付/30(ダブル野縁(厚さ0.5mm)などの軽量天井材に施工した場合、許容荷重は10kgになります。)
長さ(m)4 種別先付用(9.5mm用) 材質アルミニウム合金押出型材 ホワイト 高さ(mm)9.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35338676
2021-06-19
用途:
2回目の購入です。回り縁の代わりに最高です
その他業種

壁のどこにでも吊り下げ出来るようになり、回り縁よりスッキリ。

1人が参考にしています
対象商品:
35338676
2016-04-25
用途:
ピクチャーレールとして。
滝川電気工事 様 (建設業・工事業)

長物だったが、無事に届きました!

対象商品:
35338685
2014-08-15
用途:
絵画吊り下げ

絵画の吊り下げ位置が自由に変えられるので、重宝しています。壁への固定も、自分で追加穴を開けて、柱などしっかりした部分に固定できるので、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする