TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの ピクチャーレール
キャップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ナチュラル
種別
右
注文コード
35339062
品番
T-6N右
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥330
この商品は
色・種別
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付用ビス
種別
右
材質
ポリエチレン
色
ナチュラル
仕上
アルマイト