フック

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35339157 品番 C
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
材質
(本体)真鍮
(フック)SUS304
許容荷重(kg)30 適合T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6 ホワイト タイプ先入れタイプ
注意
※吊下げ物の重量(荷重)によってフックが固定されます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35339157
2025-08-30
用途:
ピクチャーレールのフックの数を増やす

フックだけではなかなか購入できるところが他になく購入しました。新しいデザインになっていたようで、フックの向きがちょっと違うものを購入してしまいましたが、とりあえず使用できるのでそのまま使用しています。

対象商品:
35339123
2021-10-22
用途:
室内のアートレールに使用
佐藤写真館 様 (サービス業)

マンションのアートレールについていたフックでは額を下げるにの数が足りなくなり、いろいろ探していて、こちらで見つけました。数字上で確認しても合うかどうかわからないので、初めは1つ購入。ぴったりだったので、安心して、買い足しました。

1人が参考にしています
対象商品:
35339141
2021-06-19
用途:
物は良いのですが、値段が。。
その他業種

レールと一緒に最低限の数を購入しています。
追加で必要なときは、サイズが若干違う安い別社のフックをグラインダーでサイズ調整して使用します。
値段が安ければ、苦労しないんですがね。

対象商品:
35339123
2018-07-12
用途:
ピクチャーレールのフックの追加をやっと探すことができて満足です
株式会社タミック 様

機能的に十分な機能を発揮しております。
絵画を50点展示しております

対象商品:
35339132
2018-02-04
用途:
ピクチャーレールへの取る付け
建設業・工事業

非常に便利に使えています。追加するかもしれませんので宜しくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
35339105
2014-03-13
用途:
天井配線

美術品等を吊るすフックだそうですが、アルミフレームがある天井に取り付けて天井配線に使っています。
後付で簡単に取り付けれるので非常に便利です。

対象商品:
35339123
2019-06-12
用途:
壁にあるレールに後付けでカレンダーなどをかけるフック
その他業種

有料老人ホームの物と同じ形状・サイズ・色でした。ホームのは築6年目でフックは輝きがないですが新品はピカピカです。各部屋2個ずつでホーム側にもう一つ欲しいと言っても希望が通らなそうなので自分で購入しました。最初は間違って30Aの方を注文してしまい返品しました。

対象商品:
35339105
2014-02-21
用途:
ピクチャーレール

早い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする