TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの ピクチャーレール
ランナーフック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35339193
品番
B
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
吊下げ物を取外した状態でフックを動かすことができます。
材質
(ホイール)真鍮
(フック)スチール
適合
T-1、T-2N、T-3N、T-5、T-6
色
ホワイト
許容荷重(kg)
30
タイプ
可動式先入れタイプ
注意
※T-4にはご使用になれません。