TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの ピクチャーレール
ハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35339297
品番
E3000
参考基準価格(税別)
¥7,460
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(Φ1.8mm)のハンガーです。
フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
ワイヤー径(Φmm)
1.8
許容荷重(kg)
30
適合
T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6
材質
(ワイヤー・フック)SUS304
長さ(mm)
3000
注意
※Lフック・Wフックにはご使用できません。
※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。