インテリアハンガー

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35339324 品番 ワイヤータイプA
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フック部を上下にスライドして位置を調節できます。

材質
(ステンレスワイヤー)SUS304
(フック)亜鉛ダイカスト
長さ(m)1 ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 ブラック
注意
※1個の対象物に使用できるハンガーは2本までです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35339306
2025-07-02
用途:
ピクチャーをかけるため
その他業種

大変頑丈です。オーダーしてからすぐに届けてくれました。

対象商品:
35339315
2014-08-15
用途:
絵の吊り下げ

吊り下げ高さの調節がワンタッチ。把持は確実。見た目もすっきりして良いです。

対象商品:
35339306
2013-01-22
用途:
時計掛け

安定感が若干かける。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
35339315
2011-07-21
用途:
絵画を吊る

レールと一緒に買うか検討中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする