曜日別特売
- エリート キャップストップ TOSO 35340173

- エリート キャップストップ TOSO 35340173
- エリート キャップストップ TOSO 35340173
- エリート キャップストップ TOSO 35340173

エリート キャップストップ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
プレーンホワイト
内容量1個注文コード35340173品番-
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥103
販売価格(税別)
94
用途エリートシリーズ用部品シリーズエリートプレーンホワイト材質ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35340252
2023-03-10
用途: カーテンレールの補修に

40年くらい前のカーテンレールのキャップストップが壊れたので、交換用に買ってみました。形状が全く同じではありませんが、問題なく固定できました。気にしてみなければ形や色の違いも気になりません。補修用パーツが安価に入手できるのはありがたいです。

対象商品 : 35340173
2022-05-01
用途: カーテンレール補修用
製造業

壊れた部品からサイズを測り購入しましたが、ピッタリでした。ホームセンターでは売ってなく、またほかのネット販売で買うには単価に対して送料比率がたかくなるため、小さな部品ですがモノタロウで購入できてとてもたすかりました。

対象商品 : 35340243
2022-07-23
用途: カーテンの交換時
株式会社持井製作所

古いカーテンレールでしたが、ピッタリ合いました。助かりました。

対象商品 : 35340173
2021-03-24
用途: カーテンレール端部交換用
その他業種

築30年になり純正品でも不安でしたが問題なく取りついて良かったです。

対象商品 : 35340243
2020-03-30
用途: 1本のカーテンレールを3本に短くして使用するために必要になったもの
その他業種

1本の長いカーテンレールを3本に切って、その分、キャップストップが必要になりました。 家具屋さんに行っても置いてなく、あきらめていたのですが、Web検索で見たら、エリート という名称が付く キャップストップであることが分かり、注文しました。
購入後、すぐに試しましたが、問題なくつけれて、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35340243
2018-05-12
用途: カーテンレールのメンテナンス
教育・研究機関

ぴったりはまりました。
リングの付け根が折れてしまっていたので、交換できて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 35340182
2018-04-26
用途: カーテンレール端部に取り付けました。

既存のTOSO製キャップストップが壊れてしまったため、同じ製品をモノタロウで注文して取り付けました。他の製品と一緒に注文できたため、送料も節約でき、かつ、発送も比較的迅速だったので助かりました。

対象商品 : 68553877
2016-12-07
用途: カーテンレールの補修

カーテンレールの補修に使用しました。安く買えたのでよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする