曜日別特売
- ウィンピア シングルブラケット TOSO 35341634

- ウィンピア シングルブラケット TOSO 35341634
- ウィンピア シングルブラケット TOSO 35341634
- ウィンピア シングルブラケット TOSO 35341634

ウィンピア シングルブラケット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
共通(ステンレス色)
内容量1個注文コード35341634品番-
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
材質
(本体)スチール
(締め板)アセタール樹脂
シリーズウィンピア共通(ステンレス色)幅(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35341661
2022-07-12
用途: リフォーム工事に

カーテンレールはいつもこのシリーズを使っています。

対象商品 : 35341634
2020-07-20
用途: 軒下の雨除けカーテンレール用
製造業

ウィンピアカーテンレール39242463用に購入。意外に小さいので心配しましたが、カッチリはまって問題なく使えております。1.8mのレールを3個で固定しましたが、個数を増やせばもっと強度は上がると思います。

対象商品 : 35341652
2016-12-28
用途: カーテンレール継ぎ足し部分の固定に購入
その他業種

このような部品を単品購入できるお店はネット上このお店しか無いため非常に助かる。ただし、郵送料が物品代の数倍かかるのは何とかしてほしい。

対象商品 : 35341634
2017-01-25
用途: 車庫のカーテンレールに使用
サービス業

素人でも扱いやすいです。又、利用させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 35341634
2015-04-28
用途: カーテンレールの固定

しっかり固定できました。
はめるときちょっと硬いですが、難しくはなかったです。

対象商品 : 35341704
2014-07-29
用途: レール固定

ワンタッチで楽です。ねじが付属してないのですが、一本なので比較的長いものを用意する必要があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする