C型 ワンタッチダブルブラケット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35342203 品番-
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
シリーズC型 材質スチール 幅(mm)19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-12-08
用途:
部屋の改装
その他業種

マンションに最初から付いていたブラケットだと、奥行きが130mmで、エアコンのルーバーが下向きになった時に干渉していたので、出来るだけコンパクトなのを探していました。
これは奥行き76mmと短いのでルーバーと干渉しなくなりました。
ワンタッチ取り付けで一人で作業するのも楽でした。

対象商品:
35342203
2021-03-17
用途:
改装作業時
農・林・水産業

カーテンレールダブルのものをホームセンターで買おうとすると、結構高くついてしまうので、経費削減にありがたかったです。

対象商品:
35342203
2019-04-23
用途:
カーテンレールがガタついて
その他業種

個人です。家のレールと品物が違うのですが、形状と長さが同じなので購入しました。出来るか心配でしたが、上手くはまりました。助かりました。

対象商品:
35342203
2019-03-02
用途:
カーテンレールの補強
サービス業

既存カーテンレールのブラケットの取り付けネジがバカになってしまったので、1回り大きなネジで再固定。その隣に補強の意味で本製品を使用。モノタロウさんの商品は図面がしっかりしていて、非常にありがたいです。ぴったりでした。

対象商品:
35342203
2017-10-17
用途:
古い共同住宅のメンテナンス時
その他業種

カーテンレールに衣類を掛ける入居者が多く、
既設のブラケットのネジ止め部分のフランジが折損していました。
本品は二重になっており格段に強度が高いと思います。

対象商品:
35342203
2017-09-30
用途:
壁に着けて
y-s'メンテナンス 様

お客様の部屋に取付1つ間違うと既製品のセットの方が安い、どちらがいいかは時々です。

対象商品:
35342203
2015-10-26
用途:
錆びた部品の交換

いろいろな店を探しましたが、このサイズは店頭になく、モノタロウさんでやっと探すことができ助かりました。

対象商品:
35342203
2014-08-15
用途:
公共工事の 特殊窓(長い距離の カーテン設置)
菊島工業株式会社 様

単品での販売で 無駄が無く利用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする