- SCランナー(後入れ用) TOSO 35342404 - SCランナー(後入れ用) TOSO 35342404

SCランナー(後入れ用)

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード35342404 品番-
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
材質
(プレート)硬質ポリエチレン
(ホイール)アセタール樹脂
(ダエンリング)SUS304
シリーズC型 種別後入れ用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-10
用途:
既設C型カーテンレールにレールを外さずに追加可能
その他業種

竣工時からカーテンボックスに天井付けされているC型カーテンレールの駒が割れてしまった場合に、カーテンやカーテンレールをそのままで駒の追加が簡単に出来る
正面付けのカーテンレールならば、レール端金具を外して駒(ランナー)を追加できる
しかし、天井付け 特に カーテンボックスに取り付けられているカーテンレールの場合は、レールを取り外さなければ、駒の追加が出来ない
また、どちらの場合もカーテンを全部取り外してずらさないといけない
しかし、この後入れ駒ならば、カーテンレールもカーテンも現状のままでよい
割れて外れてしまった駒の部分にこの駒を入れる事が出来るので、既設のものに触る事なく補修が可能になる

2025-08-04
用途:
取り付けてあるランナーが壊れた時
医療・福祉・介護関連業

最初どなたかのレビューにもあったように、力を入れて押し込んでいるのに入れ難いと感じましたが、その後あっけなく入りました。カーテンレールが歪んだのがやや残念でしたが、大体直りました。ちょとコツがわかったので次回は上手く簡単に取り付けられると思います

2025-07-10
用途:
職場のカーテン補修
首都高ファシリティマネジメント株式会社 様

既存のカーテンレールに簡単にはめることができた 設置後の動作もスムーズ

対象商品:
35342404
2024-12-19
用途:
千切れたランナーの交換
建設業・工事業

家族が転倒したときにランナーを引きちぎってしまいました。こちらのランナーがぴったりあい千切れたランナーを簡単に交換できました。

対象商品:
35342404
2024-08-10
用途:
日除け交換ランナーとして
その他業種

サンルームの日除けの中間ランナーが経年劣化でポロポロと壊れてしまいましたが 年数も立っているため設置業者も廃業してしまい困惑していました
ネットで適するライナーを探しましたが 事業者限定など個人では入手できないものもあり余計に困惑していました
その中でこのライナーがヒットし 合うかどうか分かりませんでしたので取り合えず1袋(10個入り)を購入しましました 後入れがとても便利で素人でも簡単に取り付け出来ました
他のライナーも劣化していることから追加購入します

2024-10-02
用途:
サンルームの日よけ
不動産業

コマを捻るだけで装着でき、使いやすく様々なカーテンレールに適合します。

2024-04-12
用途:
カーテンレールランナー破損時
その他業種

引越し先のカーテンレールランナーがカーテンの開閉時に劣化で次々に破損してしまい、カーテンレールごと変えるか?カーテンレールをはずしてランナーを補充しないといけないか?と思っていましたが、こちらでこの商品を見つけ早速購入。ちょっとチカラが必要ですが女の私でも簡単につけられました。

対象商品:
35342404
2024-02-01
用途:
カーテンランナーの補充に
サービス業

経年劣化で割れてしまったカーテンランナーの補充に購入しました。カーテンをつけたまま、壊れた箇所だけ入れ替えました。一般的なカーテンレールならあと入れ可能っぽいです。ただ、入れるときにグッと力をこめる必要があるのか、コツがあるようで、人によっては「できないよー」といっていました。(最終的にはできます)

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする