画像準備中

ターポリントラックシート(ライン入り)

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト 注文コード35342553 品番ITL-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

軽量で扱いやすく、強度もあり耐水・耐候性に優れたシートです。防水。トラックシート以外の用途でも使えます。

ホワイト 厚さ(mm)0.35 質量(kg)2.02 材質ポリエステル+PVCラミネート加工 付属品ゴムロープ10mm×600mm 10本 適合軽トラック 種別平張タイプ ハトメ数14 ハトメピッチ(mm)縦525×横590 シートサイズ(m×m)1.9×2.1 耐久性(年)3年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35342535
2020-06-07
用途:
軽トラ用
農・林・水産業

デザインや素材は比較的良さそうですが、付属のゴムは、太さがまちまちだったりして少し使い勝手が悪く感じました。ゴム紐だけ違う物に変えようと思います。

対象商品:
35342517
2019-07-09
用途:
トラックシートの替え
谷川造園 様 (建設業・工事業)

デザイン性で購入したが、耐久性に難ありでした。緑のものしかないのかな。

対象商品:
35342535
2018-03-01
用途:
軽トラの荷台のカバー

ストライプがワンポイントでカッコいいです。摩擦には弱そうですが、生地がしっかりしていて耐久性はありそうです。

対象商品:
35342544
2016-04-01
用途:
軽トラックに
製造業

前回はこのシリーズの赤を購入し、気に入ったので色違いを少しずつ揃えようかと思って、また購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
35342535
2015-07-02
用途:
荷物の配達etc
運輸・通信業

デザイン、素材は満足しました。ですが、止めるゴムが少なかった。穴の数は最低でも欲しいです。

対象商品:
35342562
2015-10-06
用途:
軽トラックの荷台に
製造業

幌受けのバーも一緒に購入。
ハトメが真ん中にないからちょっと残念です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2015-10-04
用途:
軽トラの荷台カバー
製造業

軽トラ用に買いました。
黒いボディー、赤に白ラインのカバーは目立ち過ぎ(笑)
気に入ってますが、幌用バーを使うにはセンターに歯止めが欲しかったです。

対象商品:
35342517
2015-08-29
用途:
軽トラの荷台カバー
建設業・工事業

ハトメが少ないです。もう少し増やして欲しい!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする