コーナー部 リサイクル段差プレート エコステップ(コーナー) サンセルフ 35342587 コーナー部 リサイクル段差プレート エコステップ(コーナー) サンセルフ 35342587 コーナー部 リサイクル段差プレート エコステップ(コーナー) サンセルフ 35342587 コーナー部 リサイクル段差プレート エコステップ(コーナー) サンセルフ 35342587

リサイクル段差プレート エコステップ(コーナー)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35342587 品番コーナー部
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

廃タイヤ再生品で耐久性抜群!
視認性に優れた高輝度反射テープ採用。
プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。
滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の2輪車にも安心です。

材質再生ゴム 用途敷地内出入りの際の段差解消に最適。 付属品連結ボルト 質量(kg)約3 (本体部)黒/(反射部)黄色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35342587 コーナー部 41202971 コーナー部 リサイクル段差プレート エコステップ(コーナー) サンセルフ リサイクル段差プレート エコステップ(コーナー) サンセルフ 1セット(2枚) 4,498 税込4,948 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41202971
2021-06-04
用途:
集合玄関と歩道との段差解消のため常設している。

近所で段差解消ブロックをたくさん見かけるが、遠くからでも目立つものはほとんどない。高齢者用にと思っていたので、目立つものが欲しかった、黄色の線がよくわかり、高齢者の方にも安心、安全に使かって貰っている。又、ブロックの下の清掃も比較的楽にできて衛生的である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする