HT17P-185 電工貫通ポケットハンマー フジ矢 35342666 HT17P-185 電工貫通ポケットハンマー フジ矢 35342666 HT17P-185 電工貫通ポケットハンマー フジ矢 35342666 HT17P-185 電工貫通ポケットハンマー フジ矢 35342666 HT17P-185 電工貫通ポケットハンマー フジ矢 35342666

電工貫通ポケットハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35342666 品番HT17P-185
参考基準価格(税別)¥6,720 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ポケットサイズで腰袋にスッポリ収まる完全貫通式ハンマー。
貫通式のハンマーだから185mm以上の寸切りボルトでも深さを気にしないで使えます。また、ソケット部でモンキーレンチが使用できます。

種類電工ハンマー 全長(mm)185 寸法(mm)185 主な用途電気・設備工事用 仕様ソフトグリップ、セーフティコード対応 質量(g)370 寸法a(mm)182 寸法b(mm)105 寸法c(mm)24 寸法d(mm)140 寸法e(mm)42 適合ソケット17mm トラスコ品番369-4119

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35342666
2012-12-17
用途:
ステップル打ち付け

似たような商品が近くのホームセンターで2,980円だった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする