GX-200(S) ハロゲンセンサーライト100W2灯 IQ 35344942

ハロゲンセンサーライト100W2灯

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35344942 品番GX-200(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

信頼性の高いSマーク認証商品。
連続点灯機能付き:消えずに連続して点灯させることができ、センサライトを作業灯として使用できる、便利な機能です。

付属品
ハロゲンランプ2個
取付けネジ2個
コンクリート用スリーブ2個
エリアマスキングカバー1枚
仕様
点灯時間調整
連続点灯機能
タイプ防雨タイプ(IP44) 取付方式ネジ・クランプ(別売) 使用温度範囲(℃)-20〜50 電源電圧AC100V 50/60Hz 接続方式チャイム/無線式 電源コード(m)約1.7 光源100Wハロゲン2灯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×135×181 連続点灯時間約5秒〜約5分 電球の種類ハロゲン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35344942
2013-04-12
用途:
照明用の明かりとして
日建商事株式会社 様

人を感じる センサーが敏速で気持ちいい。明るさも200Wとすごく明かるい。
また チャイムも連動できよくできている。使う人の気持ちを考えている。

対象商品:
35344942
2013-12-17
用途:
庭の作業灯

思った以上の明るさでした

対象商品:
35344942
2013-06-15
用途:
防犯

1台目は入荷後にすぐにライトが不良。新しいライトを交換してもらい2台目は1年も経たずセンサーが故障し、ライトはつきっぱなし。ダメだなあ、中国製は。

1人が参考にしています
対象商品:
35344942
2011-06-20
用途:
通路の照明
有限会社田中産業 様 (建設業・工事業)

値段のわりにはいい商品だとおもいます。
微妙な距離や範囲の調節はNG。(ちゃんと表示どおりには設定できましたよ)
でも、センサー部はやはり分離可動型のほうがいいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
35344942
2012-02-09
用途:
会社の自転車置き場入口

購入設置後、1週間程度で電球1灯が切れました。
雨が降っていた日も何日か有りましたが、それにしても早すぎると思います。
価格は安いので1年くらい持てば良いかなと思ってましたが…。

また、切れる事が想定される商品なので、初めからメーカーにて商品にスペアを
1ヶ付属しておくか、もしくはモノタロウにてスペアパーツの取扱いをすべき。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございますので、別途ご連絡をさせて頂きます。
また、商品の不具合、破損等何かございましたら、
弊社問合せ窓口までご連絡ください。
早急に対応させて頂きます。
何卒、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする