EX-200(S) ハロゲンセンサーライト100W2灯 IQ 35344951

ハロゲンセンサーライト100W2灯

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35344951 品番EX-200(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

消えずに連続して点灯させることができ、センサライトを作業灯として使用できる、便利な連続点灯機能付き。
トワイライト点灯機能付:周囲が暗くなるとほんのりと点灯、人が近づくと100%の明るさで点灯させる設定が可能です。
常夜灯としての機能を併せ持つことで、防犯効果が更に高まります。
照射角度を絞り込めるライトズイーミング機能付き:ワイド照射からスポット照射に可変でき、灯部の角度調整だけではできなかった調整が可能です。
お隣の窓への直射を防ぐ便利な機能です。
ソフト点灯機能付:ライト点灯時にやさしく点灯し消灯する際もゆっくり消灯しランプの負担を軽減しランプの長寿命を実現。
信頼性の高いSマーク認証商品。

付属品
ハロゲンランプ2個
取付けネジ2個
コンクリート用スリーブ2個
エリアマスキングカバー1枚
仕様
点灯時間調整
点灯周囲照度調整
連続点灯機能
ライトズーミング機能
トワイライト点灯機能
ソフト点灯機能
タイプ防雨タイプ(IP44) 取付方式ネジ・クランプ(別売) 使用温度範囲(℃)-20〜50 電源電圧AC100V 50/60Hz 接続方式チャイム/無線式 電源コード(m)約3 光源100Wハロゲン2灯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×199×185 連続点灯時間約5秒〜約5分 電球の種類ハロゲン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35344951
2014-10-08
用途:
車庫の出入り口の照明として

取付して10日ほどでセンサーが効かなくなりました。(電源の入れ直しで30秒ほど点灯するのでセンサー故障と思われます)
その後、メーカーさんに修理して頂き、戻って来ましたが、1か月ほどの使用で、またセンサーが効かなくなりました。
多少は雨のかかる場所だったので、予め水が入りそうな箇所をシーリングしておりましがダメでした。
取付場所でコンセントが通らないので、コンセント部分を切断しているので次回は保証が効かないと修理品と一緒に説明書きがありましたが、あまりにも故障発生が多すぎだと思います。
これから購入される方は、この辺を考慮して購入された方がよろしいかと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご期待にそえず申し訳ありません。
センサーライトの防雨機能ですが、時計の日常防水と同様のレベルで、直接雨がかかる場所ではご使用いただけません。昨今ゲリラ豪雨などが頻発しており、一時的に大量の雨が降ったりということもありますので、メーカー側としても、今後そういった場所でも対応可能な商品の開発をすすめているとの回答です。
何卒ご了承ください。

対象商品:
35344951
2013-01-28
用途:
屋外の使用(屋根付き)

取り付けましたが最初はセンサーが感知し点灯しましたが、1週間もたたないうちにセンサーが感知(夜間に手を動かしても)しません。
センサー切り替えを昼夜にすると点灯しましたが・・・球切れではないみたいで、センサー感度不良?or使用・設定方法が悪いのでしょうか?
対処法があれば、教えて下さい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
下記にてメーカー連絡先をご連絡いたします。
お手数ではございますが、一度メーカーまでご相談下さい。
アイキュージャパン株式会社
何卒よろしくお願い致します。

対象商品:
35344951
2011-10-13
用途:
防犯灯として

良好。届いたものを開封したら、ライトの付け根のプラスチックが割れてブラブラになって電線で繋がっていただけでビックリした。逆さまにしたら破片があったのでアロンアルファでつけてなおったので使ってます。メーカーで検品してるのか疑問でした。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品もしくは輸送中等の事故も考えられます。
現在はご使用頂いているとのことですが、
よろしければ返品もしくは交換させて頂きます。
ご希望される場合は大変お手数ですが、
弊社問合せ窓口までご連絡下さい。
何卒よろしくお願い致します。

対象商品:
35344951
2011-11-11
用途:
夜間帰宅時等の照明
協進運輸株式会社 様

購入し、取付を行い明るさ・感度は問題なくほぼ満足していました。使用後1ヶ月足らずで左の電球が切れてしまい、あまりの早さにがっかりしてしまいました。取替労の電球は購入できるのでしょうか?

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせて頂きます。

対象商品:
35344951
2011-11-03
用途:
社員の自宅玄関横に防犯灯として使用
協進運輸株式会社 様

10月7日に商品が届き、翌日取付ました。明るさも自宅にはちょうど良く満足していたのですが、1ヶ月経たないうちに電球が1つ切れてしまいました。あまりにも早い寿命?でびっくりです。不良なのか・・・
とりあえずは交換できる電球を探さなければ・・・

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございますので、別途ご連絡をさせて頂きます。
また、商品の不具合、破損等何かございましたら、
弊社問合せ窓口までご連絡ください。
早急に対応させて頂きます。
何卒、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする