08235-99961 ウルトラG4 ホンダ 35345231

ウルトラG4

(34件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(1L)注文コード35345231品番08235-99961
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,850

新添加剤を配合したスーパーローフリクションの高品質/高性能オイルです。

SAE0W-30種別100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLJASO規格MA危険物の性状非水溶性
注意
※ノズルは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35345231
2021-03-05
用途: エンジンオイル交換

ホンダCBR600RRのエンジンオイル交換で使用しました。
同じようなグレードのオイルの中では価格も安く純正の安心感もあります。
新車時の充填オイルはG1かと思いますが、シフトタッチが滑らかになります。

1が参考にしています
対象商品 : 35345231
2021-09-17
用途: ビジネスバイクで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題はないです。
買いだめをして使用しています。

対象商品 : 35345231
2020-11-20
用途: バイクのオイル交換時
製造業

100%化学合成でこの値段は、とでもリーズナブルです。使用はミニバイクのレースに使いました、空冷のエンジンなので、オイルに負担がかかると思いますが、ギヤ抜けも無く良い感じで使えました。ただ使用期間は1レースのみなので、耐久性は、わかりません。

1が参考にしています
対象商品 : 35345231
2021-01-31
用途: 二輪車のギアオイルに使用

オイル粘度が柔らかいのでエンジンの周りが良いような感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 35345231
2021-01-21
用途: オートバイメンテナンス

街中のお店より安く純正品を購入出来るので助かります。 今回は発送もそれ程遅くありませんでした。

対象商品 : 35345231
2019-09-17
用途: 125ccバイクのエンジンオイル
医療・福祉・介護関連業

これからの迎える冬場には、このオイル粘度が良いです。

対象商品 : 35345247
2019-05-04
用途: トライアルバイクミッション

月2ペースでの交換なのでこの価格は有り難い。勿論、トラ車との相性バッチリ

対象商品 : 35345231
2018-11-23
用途: バイク用

CRF250Lに使用してます。今年新車で購入して初めてのOIL交換(600km)ギアの入りもよくていい感じです。G1~2で悩みましたが、そんな頻繁に交換しないので、これにしました。社外OILも気になりますが、しばらくは純正OILで

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする