CR77301 カタログケース クルーズ 35346586

 

CR77301 カタログケース クルーズ 35346586
CR77301 カタログケース クルーズ 35346586
CR77301 カタログケース クルーズ 35346586

カタログケース

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様A4・3段注文コード35346586品番CR77301
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

インジェクション一体成型なので、デザインが美しく丈夫です。各種パンフレットやチラシ・カタログなどを展示・保管に便利です。背面にフック用の穴があるので、壁掛け用としてもご利用できます。

仕様A4・3段外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×203×321内寸法(mm)W220×D40(1段目)、W225×D34(2・3段目)付属品ディバイダー(仕切り板)材質ポリスチレンクリア質量(g)620
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35346543
2023-01-27
用途: カタログ展示用
製造業

とても安定感があり、重量のものでも問題ありませんでした。

対象商品 : 35346586
2022-04-14
用途: 雑誌・パンフレット入れ

リピートです。価格の割にとてもしっかりして安定感があります。雑誌や・パンフレットを入れるので、真ん中の仕切は使わなかったです。角も丸みがあり良いです。平置きしていたものがスッキリ整頓出来ました。

対象商品 : 35346665
2021-06-01
用途: カタログ展示
ECCジュニアBS

カタログの種類が多いのでもう少し厚みのないものがあると良かったです。

対象商品 : 35346543
2019-01-31
用途: 佐川急便の送り状、納品書封筒入れ
アサヒフォークリフトガス株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

A4サイズがバインダーごと入るし中身が確認できる。

対象商品 : 35346543
2018-08-30
用途: 小冊子を入れる時に
医療・福祉・介護関連業

大きさが手頃で色々な小冊子を入れておけるので重宝してます。再購入っせて頂きました。

対象商品 : 35346577
2018-03-16
用途: 販促活動
卸売・小売業

インシュロックにてネットボードに取り付けテプラでご自由にお取りくださいシールを貼り店舗の入り口横に設置。バッチリです。

対象商品 : 35346561
2017-11-29
用途: 店舗内部での案内書の展示
株式会社FPNetサービス業

きれいで見やすくていいですね!!! A4サイズの案内書をフォルダーに入れても余裕を持って収まる。素晴らしい。

対象商品 : 35346586
2017-11-26
用途: 事務所カタログパンフレット等ディスプレイ
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすく、シンプルなデザインで購入して良かったです。
また増やして行きたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする