CR70705 カタログケース名刺立て クルーズ 35346683

 

CR70705 カタログケース名刺立て クルーズ 35346683
CR70705 カタログケース名刺立て クルーズ 35346683
CR70705 カタログケース名刺立て クルーズ 35346683
CR70705 カタログケース名刺立て クルーズ 35346683
CR70705 カタログケース名刺立て クルーズ 35346683

カタログケース名刺立て

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様横置き1段注文コード35346683品番CR70705
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

80枚までカードを設置できます。

クリア外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×40×47内寸法(mm)W94×D15仕様横置き1段材質ポリスチレン質量(g)26収納枚数(枚)約80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08448387
2023-05-07
用途: ショップカード立て
UnBijouその他業種

小スペースな所で縦型は助かります。透明なので存在感も程よく消えますし、デコしたらしたで可愛いと思います。

対象商品 : 35346683
2023-10-05
用途: 店舗カード入れ
飲食業

ちょうど良く重宝してます
ある程度の量入り安定するので問題ありません

2019-10-26
用途: ショップカード置きに
飲食業

後ろと底面が平坦なので、両面テープも貼り付けられます。
サイズもちょうど良く安価で助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 35346683
2019-02-01
用途: 自社の名刺サイズカタログの展示用
その他業種

提携企業先にて、カタログの展示をしてもらうときに利用してます。
スペースも取らず、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする