サインホルダー両面用 横型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 用紙サイズA4サイズ(ヨコ) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×86×215 注文コード35346893 品番CR47701
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は用紙サイズ・サイズ・外寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。

用紙サイズA4サイズ(ヨコ) 材質アクリル 厚さ(mm)1.8 質量(g)320 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×86×215 用途ポスター、POP、写真、版画等の展

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする