サインホルダー両面用 縦型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 用紙サイズ写真2Lサイズ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×73×183 注文コード35346902 品番CR69101
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は用紙サイズ・外寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。

材質アクリル 厚さ(mm)1.8 質量(g)121 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×73×183 用紙サイズ写真2Lサイズ 用途ポスター、POP、写真、版画等の展

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:471

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16391323
2019-06-19
用途:
販促POPとして。
製造業

元々A3サイズは割高感が有るが、他のサイトと比べて安かった。

対象商品:
35346866
2014-10-31
用途:
商談

大きさも丁度良く使い易い

対象商品:
35346884
2016-03-24
用途:
展示会

扱いが雑だったのか、すぐにヒビが入った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする