PW-66レッド ページウィンドー クルーズ 35346997

 

PW-66レッド ページウィンドー クルーズ 35346997 PW-66レッド ページウィンドー クルーズ 35346997 PW-66レッド ページウィンドー クルーズ 35346997

ページウィンドー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35346997 品番PW-66レッド
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

本をめくる感覚で情報を見られるサインホルダーです。カタログの説明や複数ページのチラシを整理して、美しく見せることができます。A6はがきサイズを12枚収納可能、縦置き・横置きどちらでも使用できます。卓上メニューとして、レストラン等でも利用できます。ベース(足元)部分には重さがあり、また底面の滑り止め加工により安定感があります。

材質
(本体)ABS
(ポケット部)PVC
(インデックスタブ)ポリプロピレン
(底辺)ゴム
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×76×230 レッド 質量(g)580 内寸法(mm)W110×D152 用紙サイズA6(はがき)サイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする