CRK791349 アクリルフレーム・ビスタイプ クルーズ 35347121 CRK791349 アクリルフレーム・ビスタイプ クルーズ 35347121 CRK791349 アクリルフレーム・ビスタイプ クルーズ 35347121

アクリルフレーム・ビスタイプ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35347121 品番 CRK791349
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。

付属品ビス2本 材質アクリル 厚さ(mm)4(表)、2(裏) 質量(g)1130(スタンド使用時) 外寸(幅W×高さH)(mm)347×470 用紙サイズA3 規格A3 寸法(幅W×高さH)(mm)297×420

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
退職者への記念品
サービス業

退職者への記念の盾代わりとして購入しました。
中にB5サイズの感謝状を入れて渡しています。
自宅で写真立てとしても使用できると思うので、喜んでいただいていると思います。

対象商品:
35347112
2023-09-09
用途:
漢検の賞状入れに
製造業

個人ユーザーです。こどもたちが手にした初めての合格をかっこよく飾ることができました。低層級の合格なのにかしこそうに見えます。今後のモチベーションアップになったみたいです。

対象商品:
35347112
2022-08-19
用途:
事務所入り口の案内
建設業・工事業

事務所の呼び出し用電話の隣に設置しています。以前の物に比べてへたらず、しっかりと留めてあるので見やすいです。

対象商品:
35347112
2021-04-18
用途:
メニュー表として。
日焼けサロン シュリット 様 (サービス業)

想像通りでかなり良かったです。
値段も安くコストも良いですね。

対象商品:
35347121
2020-07-14
用途:
写真の展示用
サービス業

安価であり、商品としても満足できるもので、クライアントにも好評

対象商品:
35347112
2019-06-10
用途:
社内
サービス業

賞状の掲示に使用しています。クリアデザインだと、ごちゃごちゃした感じもなく、スッキリ見えるので、いつもこちらを購入いています。

1人が参考にしています
対象商品:
35347103
2019-06-06
用途:
認定書を入れるフレームとして
医療・福祉・介護関連業

重厚感もあって非常によかったです。ただ、ビスがプラスチック製のため作業の際ちょっと残念な気分になってしまいました。

対象商品:
35347094
2019-02-15
用途:
写真用フレーム
トモデンタルテクノロジー 様 (医療・福祉・介護関連業)

スッキリとしたタイプの写真フレームを探していて、偶然見つけて購入しましたが、安っぽさも無く、場所を選ばないフレームだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする