799693 サインフレームグリーンエッジ・ビスタイプ クルーズ 35347146

799693 サインフレームグリーンエッジ・ビスタイプ クルーズ 35347146 799693 サインフレームグリーンエッジ・ビスタイプ クルーズ 35347146

サインフレームグリーンエッジ・ビスタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35347146 品番799693
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。ガラス調のグリーンエッジがスタイリッシュで、高級感があります。縁部分は斜めに面取りし磨かれているので、安全で特徴的なデザインになっています。脚部分がビスタイプですので、4辺いずれも交換可能でタテ・ヨコどちらでも使用可能です。

材質アクリル(グリーンエッジ) 厚さ(mm)2.5×2枚 質量(g)557 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×90×320 用紙サイズB5サイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする