MG-700WH マジクリップ クルーズ 35347496 MG-700WH マジクリップ クルーズ 35347496

マジクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード35347496 品番MG-700WH
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥526
販売価格(税別)
478

透明リフィールや穴を開けてファイルすることが困難な小冊子、取扱説明書などを簡単にファイルすることのできる、ファイリングサポートツールです。ファイリング幅は4mmですので、8mmの厚さの冊子までファイリングできます。

ホワイト 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)312×23 質量(g)5.5(1本)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35347496
2024-02-16
用途:
パンフレット類の保管
卸売・小売業

パンフレットを電子媒体でなく、まだ紙で見たい場合もあるので、その保管の時に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする