CRT792018 テーブルサイン クルーズ 35347767

 

CRT792018 テーブルサイン クルーズ 35347767
CRT792018 テーブルサイン クルーズ 35347767

テーブルサイン

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
表示内容禁煙席
内容量1個注文コード35347767品番CRT792018
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

5mm厚のアクリルを2枚貼りあわせたテーブルサインです。シンプルなデザインで、日本語と英語、どちらも使える便利な両面印刷になっています。POPなイメージのデザインで、おしゃれなカフェ・ショップにもぴったりです。

材質アクリル厚さ(mm)5質量(g)29本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×45×51表示内容禁煙席
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35347751
2024-07-16
用途: 店内の予約席に
SANTA FE飲食業

よく大きさを確認しなかったため、予想していたものより
小さく驚いた。ものはいい。
仕方なく使っている。

対象商品 : 35347767
2014-11-01
用途: レストランのテーブルに設置
西戸崎開発株式会社

思ったよりも小さかったが、価格が安かったので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする