曜日別特売
NC-1500 コインアップ クルーズ 35347803

 

NC-1500 コインアップ クルーズ 35347803
NC-1500 コインアップ クルーズ 35347803
NC-1500 コインアップ クルーズ 35347803
NC-1500 コインアップ クルーズ 35347803

コインアップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35347803品番NC-1500
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

金種別に硬貨を積み重ねると、金額がひとめでわかります。
目盛りが5枚単位で色分けしてあるので、両替等に便利です。
硬貨の集計・整理・保管が簡単にできます。

エコマーク認定認定材質再生ABS樹脂100%質量(g)160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×173×66エコマーク認定番号18 112 143
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35347803
2020-09-06
用途: 自販機コイン回収時
ひまわり卸売・小売業

コインの収納と取り出しやすさはこの商品が一番です。

対象商品 : 35347803
2016-12-09
用途: 貯金箱の計算

商品なかなかいいと思いますが、値段が少し高いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする