CR60101 マルチ型サインホルダー クルーズ 35348031

CR60101 マルチ型サインホルダー クルーズ 35348031 CR60101 マルチ型サインホルダー クルーズ 35348031 CR60101 マルチ型サインホルダー クルーズ 35348031 CR60101 マルチ型サインホルダー クルーズ 35348031

マルチ型サインホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35348031 品番CR60101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

置き場所のスペースや、さまざまなご利用用途に応じて対応できるポストカードサイズのマルチホルダーです。
ハガキサイズの用紙が3面にディスプレーできます。
アクリル面の下部が折り返しになっていますので、挿入した用紙が落ちることがありません。
用紙の挿入部分は、各両面サイドがオープンになっていますので、用紙の出し入れも無理なくできます。

材質アクリル 厚さ(mm)1.7 質量(g)195 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×103×159 用紙サイズ写真KGサイズ(3面)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする