CR6900101 T型メニューホルダー クルーズ 35348047

 

CR6900101 T型メニューホルダー クルーズ 35348047 CR6900101 T型メニューホルダー クルーズ 35348047 CR6900101 T型メニューホルダー クルーズ 35348047 CR6900101 T型メニューホルダー クルーズ 35348047 CR6900101 T型メニューホルダー クルーズ 35348047

T型メニューホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35348047 品番CR6900101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ディスプレー面は、見やすいストレートタイプ、底板はブラウンの丸型です。用紙の挿入部分は両サイドがオープンになっていてどちらからでもOKですので、用紙の出し入れも無理なくできて、メニューの交換等も簡単です。

材質アクリル 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×70×210 厚さ(mm)1.8 質量(g)160 タイプストレートタイプ 用紙サイズW99×D195(A4三つ折タテ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする