スケルコンオリコン

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35348406 品番 TSK-O50B-BK
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。

容量(L)52.7 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×325 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)493×335×311 透明ブラック フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)60 用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 トラスコ品番344-9505 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.86 最大積載荷重(kg)8 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)325 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)311 有効内寸法・幅(mm)493

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
在庫の保管・工具入れ

こちらのオリコンをいつも購入して使用しております。
中身が見やすく、折りたたみしやすいので重宝しています。

2026-02-13
用途:
商品の収納
卸売・小売業

積み重ねておいても透明なので中身がわかるので使いやすい

対象商品:
35348363
2024-07-09
用途:
イベント時の商品搬入
サービス業

大きすぎず小さすぎず、いいサイズ感でしかも安くて大満足です。

対象商品:
35348363
2023-02-13
用途:
多目的に使用しています。
農・林・水産業

とても、便利に使用しています。
ありがとうございました。
これからも格安で品質管理の素晴らしい製品をご提供ください。

対象商品:
35348415
2023-02-13
用途:
道具の整理

意外と剛性がありよかった
あと色んなカラーがあるのも良い

対象商品:
35348381
2020-07-05
用途:
在庫部品の整理に使用します。
株式会社アクティ 様

以前から継続して購入しています。
整理するのにです中が見えるので探す手間が省けます。
不要になったら折りたたんで保存しますので場所を取りません。

対象商品:
35348406
2020-03-29
用途:
実験部品の整理に使用
マツモト装置設計 様 (製造業)

実験部品の整理に購入しました。製品紹介動画と同じように簡単に組立ができます。重量物には向きませんが、埃対策もできて中身が確認できるので役立ちそうです。

対象商品:
35348381
2020-04-01
用途:
本の整理箱
その他業種

透明で本の表題が確認できますので、3段重ねて使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
1人が参考にしています
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする