※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
チェーンその他
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(2個)
注文コード
35349623
品番
45191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
133
種類から選べます
他の種類を見る
適合
スプリング(R-10)、ゴム(KS-3)
形状
ラダー(ハシゴ型)
質量(kg)
5.2/ペア
種類
シングル
適合タイヤサイズ
6.45-14、195/60R13、205/60R13、185/60R14、195/60R14、175/60R16、185/60R15、175/60R15、195/65R13、175/65R14、185/65R14、165/65R15、185/70R13、175/70R14、175SR13、165SR14
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表