- オートバイ用タイヤパンドー(瞬間パンク修理剤) スリーボンド 35349982

 

- オートバイ用タイヤパンドー(瞬間パンク修理剤) スリーボンド 35349982
- オートバイ用タイヤパンドー(瞬間パンク修理剤) スリーボンド 35349982
- オートバイ用タイヤパンドー(瞬間パンク修理剤) スリーボンド 35349982
- オートバイ用タイヤパンドー(瞬間パンク修理剤) スリーボンド 35349982

オートバイ用タイヤパンドー(瞬間パンク修理剤)

(37件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(220mL)注文コード35349982品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,960

その場で瞬間に修理できます。工具無しでできます。エアーも同時に入ります。タイヤ、チューブをいためません。持ち運びに便利な専用バック付。
タイヤサイズ3.50-14~5.10-21、70/80-14~140/90-18(目安として125~750ccクラス)まで使用できます。
チューブタイヤ、チューブレスタイヤいずれにも使用できます。

用途オートバイ用危険物の類別非危険物適合タイヤサイズ3.50-14~5.10-21、70/80-14~140/90-18(目安として125~750ccクラス)まで
注意
※タイヤにクギなどがささったままでも効果はありますが、できるだけ取り除いてください。より一層効果が持続します。
※本品1本で1回分です。
※パンク穴の大小により効果が変わりますので、使用後は必ず空気圧をチェックしてください。パンドーを使用して2~3日経過後、空気圧が降下していない場合は本修理をする必要はありません。チューブが裂けた場合や着地面以外のところに穴があいた場合には十分な効果は得られませんので、本修理をしてください。
※冬期、気温が0℃以下のときは、手などで暖めてください。(火気や熱湯を用いることは厳禁です)
※オートバイに取り付けたまま駐車する場合は、直射日光を裂け、日陰に駐車してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35349982
2023-01-21
用途: 125ccバイクのお守りに
建設業・工事業

チューブタイプの古いバイクに乗っています。
バイクのパンク修理はパッチで何度か経験あります。
しかし出先でパンクした時にチューブは引き出せても、
バケツに水を用意できるのかという問題があります。
タイヤレバーとポンプも積んでおく必要があります。
そう考えるとパンク修理材で直るならその方が楽でしょう。
基本すり抜けしないので路肩のゴミでパンクする可能性は低いが、
保険のために積んでおいて損はないでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 35349982
2022-11-04
用途: もしもの時の備えとして
農・林・水産業

バイクで遠くへ行った時のもしもの時の備えとして購入しました。使い方は前のものと変わらず簡単なので役に立つと思います

対象商品 : 35349982
2021-06-21
用途: パンク救急用

パンクしてからでは遅いので準備しています。費用対効果が高い。

1が参考にしています
対象商品 : 35349982
2020-04-20
用途: バイクに常備
自動車・二輪車・自転車関連業

本当に使うシチュエーションの為に保険として常備。こういう製品は使うと後が大変との口コミがあるけど、背に腹は代えられない時も有るかもしれないので。

対象商品 : 35349982
2020-07-08
用途: スーパーカブのパンク時
農・林・水産業

タイヤはペッチャンコだったんですが、復活しました。
そのまま、走行中です。

2が参考にしています
対象商品 : 35349982
2020-03-17
用途: 通勤用バイクに
農・林・水産業

通勤用にスーパーカブを使用しておりチューブタイプに対応したパンク修理材を探しておりました 緊急用なので使用はしておりませんが携帯性はいい感じです

対象商品 : 35349982
2020-05-07
用途: パンク用
不動産業

説明書は有効期間が1年ですが、2から3年は持ちました.再購入分です。

対象商品 : 35349982
2019-08-27
用途: 先日バイクのリアタイヤがパンクにて使用
有限会社クードヴァン

消費期限が2017年と約2年前にも関わらず問題なく使用して約5キロ先のバイク屋で無事に到着できました。とても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする